項目 | 管道 |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A:60 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 維通 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40至400 F |
公差 | +/- 0.020英寸 |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 硬度 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 公差 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525S-250312-25 | 邵氏A:60 | 5機構/ 16“ | -40至400 F | +/- 0.020英寸 | 1機構/ 32“ | 新台幣10,850元 | |
1525S-250500-25 | 邵氏A:60 | 1機構/ 2“ | -40至400 F | +/- 0.025英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣33,769元 | |
1525F250312-25 | 邵氏A:75 | 5機構/ 16“ | -30到400 F. | +/- 0.020英寸 | 1機構/ 32“ | 新台幣9,067元 | |
1525F 250375-25 | 邵氏A:75 | 3機構/ 8“ | -30到400 F. | +/- 0.020英寸 | 1機構/ 16“ | 新台幣13,298元 | |
1525F 250500-25 | 邵氏A:75 | 1機構/ 2“ | -30到400 F. | +/- 0.025英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣33,188元 |