SMITH-COOPER半聯軸器
篩選
連接類型: 核不擴散條約
次數 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3014HC012 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 1-29 / 32“ | 1.25“ | NT$445 | |
B | S4034HC001 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | NT$298 | |
B | S4034HC003 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | NT$369 | |
B | S4034HC010 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1.75“ | 1" | NT$1,017 | |
B | S4034HC002 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | NT$320 | |
B | S4034HC004 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1.125“ | 1機構/ 2“ | NT$438 | |
B | S4036HC001 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | NT$203 | |
B | S4036HC003 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | NT$453 | |
B | S4036HC006 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-21 / 64“ | 3機構/ 4“ | NT$803 | |
C | S3016HC012 | 316不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 1-57 / 64“ | 1.25“ | NT$575 | |
B | S4036HC002 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | NT$264 | |
B | S4036HC004 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.125“ | 1機構/ 2“ | NT$549 | |
B | S4036HC010 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.75“ | 1" | NT$1,309 |