扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-COOPER S4036HC001半聯軸器1/8英寸316不銹鋼| AC3KAK 2UA14

SMITH-COOPER S4036HC001 半聯軸器 1/8 英寸 316 不銹鋼

有現貨
商品名稱: AC3KAK 型號:S4036HC001交叉編號:2UA14

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$203 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半聯軸器
主體材料316不銹鋼
課程3000
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力3000 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2810 psi @ 350度F
外直徑。5機構/ 8“
管道尺寸1機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.78
船長(厘米)1.78
船寬(厘米)1.78
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料課程最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸價錢
SMITH-COOPER S3014HC012半聯軸器1 1/4英寸304不銹鋼150 Psi | Pinkoi AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304不銹鋼150300 PSI150 PSI1-29 / 32“1.25“新台幣445元
SMITH-COOPER S3016HC012半聯軸器1 1/4英寸螺紋316不銹鋼| AC3JBB 2TV89 S3016HC012316不銹鋼150300 PSI150 PSI1-57 / 64“1.25“新台幣575元
SMITH-COOPER S4036HC002半聯軸器1/4英寸316不銹鋼| AC3KAL 2UA15 S4036HC002316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3機構/ 4“1機構/ 4“新台幣264元
SMITH-COOPER S4036HC003半聯軸器3/8英寸316不銹鋼| AC3KAM 2UA16 S4036HC003316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F7機構/ 8“3機構/ 8“新台幣453元
SMITH-COOPER S4036HC004半聯軸器1/2英寸316不銹鋼| AC3KAN 2UA17 S4036HC004316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F1.125“1機構/ 2“新台幣549元
SMITH-COOPER S4036HC006半聯軸器3/4英寸316不銹鋼| AC3KAP 2UA18 S4036HC006316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F1-21 / 64“3機構/ 4“新台幣803元
SMITH-COOPER S4036HC010半聯軸器1英寸316不銹鋼| AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F1.75“1"新台幣1,309元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-COOPER S4036HC001 半聯軸器 1/8 英寸 316 不銹鋼
新台幣203元 /單元