項目 | 半聯軸器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 1-21 / 64“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3014HC012 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 1-29 / 32“ | 1.25“ | 新台幣445元 | ||
S3016HC012 | 316不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 1-57 / 64“ | 1.25“ | 新台幣575元 | ||
S4036HC001 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣203元 | ||
S4036HC002 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣264元 | ||
S4036HC003 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣453元 | ||
S4036HC004 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.125“ | 1機構/ 2“ | 新台幣549元 | ||
S4036HC010 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.75“ | 1" | 新台幣1,309元 |