項目 | 管道 |
顏色 | 白色半透明 |
硬度 | 邵氏A:60 |
內部Dia。 | 1機構/ 32“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 矽膠 |
外直徑。 | 0.157“ |
溫度。 範圍 | -100至400F |
拉伸強度 | 1200 PSI |
類別 | 高純度 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1528-125250 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣15,029元 | |
1528-125313 | 1機構/ 8“ | 0.313“ | 0.094“ | 新台幣22,706元 | |
1528-187315 | 3機構/ 16“ | 0.315“ | 0.064“ | 新台幣18,157元 | |
1528-187378 | 3機構/ 16“ | 0.378“ | 0.095“ | 新台幣28,125元 | |
1528-250441 | 1機構/ 4“ | 0.441“ | 0.096“ | 新台幣32,515元 | |
1528-312441 | 5機構/ 16“ | 0.441“ | 0.065“ | 新台幣25,837元 | |
1528-250504 | 1機構/ 4“ | 0.504“ | 0.127“ | 新台幣42,877元 |