扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 1600-1/2B 橡膠 Epdm 1/2 英吋厚 12 x 24 英吋 | AB2NKV 1MYC9

E JAMES & CO 1600-1/2B 橡膠 Epdm 1/2 英寸厚 12 x 24 英寸

有現貨
貨號:AB2NKV 型號:1600-1/2B交叉參考:1MYC9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,562 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠板
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計60A
伸長300%
平滑
總長:24“
材料三元乙丙橡膠
最高 溫度225 F
最小 溫度 評分-40 華氏度
拉伸強度1000 PSI
厚度1機構/ 2“
類別通用等級
信號寬度12“

送貨信息:

船重(kg) 3.56
船高(厘米)3.81
船長(厘米)62.23
船寬(厘米)31.75
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號類別背襯類型伸長信號寬度總長:最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度價錢
E JAMES & CO 1600-1/32A 橡膠 Epdm 1/32 英寸厚 12 x 12 英寸 | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32A通用等級樸素300%12“12“225 F-40 華氏度1000 PSI新台幣160元
E JAMES & CO 1600-1/16A 橡膠 Epdm 1/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16A通用等級樸素300%12“12“225 F-40 華氏度1000 PSI新台幣277元
E JAMES & CO 1600-3/32A 橡膠 Epdm 3/32 英寸厚 12 x 12 英寸 | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32A通用等級樸素300%12“12“225 F-40 華氏度1000 PSI新台幣332元
E JAMES & CO 1600-1/8A 橡膠 Epdm 1/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8A通用等級樸素300%12“12“225 F-40 華氏度1000 PSI新台幣507元
E JAMES & CO 1600-3/16A 橡膠 Epdm 3/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16A通用等級樸素300%12“12“225 F-40 華氏度1000 PSI新台幣817元
E JAMES & CO 1600-1/4A 橡膠 Epdm 1/4 英寸厚 12 x 12 英寸 | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4A通用等級樸素300%12“12“225 F-40 華氏度1000 PSI新台幣997元
E JAMES & CO 1600-3/8A 橡膠 Epdm 3/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8A通用等級樸素300%12“12“225 F-40 華氏度1000 PSI新台幣1,542元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 1600-1/2B 橡膠 Epdm 1/2 英寸厚 12 x 24 英寸
新台幣3,562元 /單元