項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 40A |
伸長 | 企業排放佔全球 500% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -50 華氏度 |
拉伸強度 | 1300 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 軍事規格 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 7.18 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 硬度計 | 伸長 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149T1C51/4B5D | 樸素 | 50A | 企業排放佔全球 500% | -40 華氏度 | 1500 PSI | 12“ | 新台幣7,193元 | |
3065DSBF21 / 4B4D | 樸素 | 40A | 企業排放佔全球 550% | -60 華氏度 | 1200 PSI | 12“ | 新台幣6,573元 | |
6855C11 / 4B6D | 樸素 | 60A | 企業排放佔全球 500% | -50 華氏度 | 2100 PSI | 12“ | 新台幣5,339元 | |
1149T1C51/4B5DM | 非膠粘劑 | 50A | 企業排放佔全球 500% | -40 華氏度 | 1500 PSI | 36“ | 新台幣21,935元 | |
3065DSBF21 / 4B4M | 非膠粘劑 | 40A | 企業排放佔全球 550% | -60 華氏度 | 1200 PSI | 36“ | 新台幣20,224元 | |
3065DSBF21 / 4B6M | 非膠粘劑 | 60A | 企業排放佔全球 350% | -60 華氏度 | 1600 PSI | 36“ | 新台幣21,616元 | |
6855C11 / 4B4M | 非膠粘劑 | 40A | 企業排放佔全球 600% | -50 華氏度 | 1500 PSI | 36“ | 新台幣21,545元 |