項目 | 剝線鉗 |
可調整 | Automatic 自動錶 |
電纜類型 | 堅固和絞合 |
容量 | 22至16 AWG |
操作功能 | 條/切 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 浸膠,春季回程 |
絕緣的 | 是 |
總長度 | 5.5“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 783250456710 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 可調整 | 容量 | 操作功能 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-615 | 手動操作 | 8至16 AWG | 條/切 | 塑料 | 人體工學,浸膠 | 7" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,494元 | ||
45-120 | 手動操作 | 18至10 AWG | 條/切 | 塑料 | 人體工學,浸膠 | 6" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣932元 | ||
45-621 | 手動操作 | 14至12 AWG | 條/切/環 | 塑料 | 人體工學,浸膠 | 7" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,676元 | ||
45-090 | Automatic 自動錶 | 12至8 AWG | 條/切 | 塑料 | 浸膠,春季回程 | 6.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,817元 | ||
45-091 | Automatic 自動錶 | 18至10 AWG | 條/切 | 塑料 | 浸膠,春季回程 | 6.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,767元 | ||
45-093 | Automatic 自動錶 | 22至14 AWG | 條/切 | 塑料 | 浸膠,春季回程 | 6.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,680元 | ||
45-098 | Automatic 自動錶 | 30至20 AWG | 條/切 | 塑料 | 浸膠,春季回程 | 6.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,555元 |