項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 乙烯基橡膠 |
最高 溫度 | 160 F |
最小 溫度 評分 | 20度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 一般用途 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 13.28 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3921190000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最小 溫度 評分 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/16 | 150ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 16“ | 新台幣60,069元 | |
360-1/4 | 50ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 4“ | 新台幣74,079元 | |
360-1/8 | 75ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 8“ | 新台幣60,234元 | |
360-3/16 | 60ft。 | +20 華氏度 | 3機構/ 16“ | 新台幣77,849元 | |
360-1/4-10 | 10ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 4“ | 新台幣17,599元 | |
360-1/8-15 | 15ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 8“ | 新台幣12,047元 | |
360-3/16-10 | 10ft。 | +20 華氏度 | 3機構/ 16“ | 新台幣13,318元 |