項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 15ft。 |
材料 | 乙烯基橡膠 |
最高 溫度 | 160 F |
最小 溫度 評分 | +20 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 一般用途 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 15.96 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3921190000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最小 溫度 評分 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/16 | 150ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 16“ | 新台幣60,587元 | |
360-1/4 | 50ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 4“ | 新台幣74,573元 | |
360-1/8 | 75ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 8“ | 新台幣60,512元 | |
360-3/16 | 60ft。 | +20 華氏度 | 3機構/ 16“ | 新台幣86,981元 | |
360-1/16-25 | 25ft。 | 20度 | 1機構/ 16“ | 新台幣9,333元 | |
360-1/4-10 | 10ft。 | +20 華氏度 | 1機構/ 4“ | 新台幣18,797元 | |
360-3/16-10 | 10ft。 | +20 華氏度 | 3機構/ 16“ | 新台幣14,076元 |