項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 30ft。 |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 59.8 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 厚度 | 顏色 | 硬度計 | 類別 | 伸長 | 總長: | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16 | 1機構/ 16“ | 白色 | 60A | FDA等級 | 企業排放佔全球 450% | 100ft。 | 225 F | -30 華氏度 | 新台幣76,223元 | |
310-1/4 | 1機構/ 4“ | 白色 | 60A | FDA等級 | 企業排放佔全球 450% | 40ft。 | 225 F | -30 華氏度 | 新台幣134,747元 | |
310-1/8 | 1機構/ 8“ | 白色 | 60A | FDA等級 | 企業排放佔全球 450% | 50ft。 | 225 F | -30 華氏度 | 新台幣72,844元 | |
310-3/16 | 3機構/ 16“ | 白色 | 60A | FDA等級 | 企業排放佔全球 450% | 40ft。 | 225 F | -30 華氏度 | 新台幣84,260元 | |
4040-1/16 | 1機構/ 16“ | 黑色 | 40A | 商業級 | 企業排放佔全球 400% | 100ft。 | 220 F | -30 華氏度 | 新台幣62,322元 | |
4040-1/2 | 1機構/ 2“ | 黑色 | 40A | 商業級 | 企業排放佔全球 400% | 12ft。 | 220 F | -30 華氏度 | 新台幣45,076元 | |
4040-1/32 | 1機構/ 32“ | 黑色 | 40A | 商業級 | 企業排放佔全球 400% | 150ft。 | 220 F | -30 華氏度 | 新台幣42,519元 |