項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 40A |
伸長 | 企業排放佔全球 500% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 1" |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 91.92 |
船寬(厘米) | 15.72 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 背襯類型 | 伸長 | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-1 / 32HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 500% | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 32“ | 高分 | 新台幣112元 | |
5340-1 / 16HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 500% | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 高分 | 新台幣189元 | |
5340-3 / 32HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 500% | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 32“ | 高分 | 新台幣390元 | |
5340-1 / 8HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 500% | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 高分 | 新台幣389元 | |
5340-1 / 4HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 500% | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 4“ | 高分 | 新台幣878元 | |
5340-3 / 8HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 500% | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 8“ | 高分 | 新台幣1,008元 | |
5340-1 / 2HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 500% | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 2“ | 高分 | 新台幣1,069元 |