項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 無膠背膠 |
顏色 | 黑色與彩色斑點 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 115% |
完 | 粗 |
總長: | 48“ |
材料 | 100% 再生橡膠 |
最高 溫度 | 120 F |
最小 溫度 評分 | 0度 |
拉伸強度 | 250 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 通用等級 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8501-1/16-10 | 120“ | 1機構/ 16“ | 48“ | 新台幣3,145元 | ||
8501-1 / 16A | 12“ | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣80元 | ||
8501-1 / 16F | 48“ | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣325元 | ||
8501-1 / 16G | 30“ | 1機構/ 16“ | 24“ | 新台幣394元 | ||
8501-1 / 16H | 48“ | 1機構/ 16“ | 24“ | 新台幣630元 | ||
8501-1 / 16J | 36“ | 1機構/ 16“ | 36“ | 新台幣708元 | ||
8501-1 / 16K | 48“ | 1機構/ 16“ | 48“ | 新台幣1,259元 |