扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO CSBUNA-5/16/50 橡膠線丁納橡膠 5/16 英寸直徑 50 英尺 | AF2MEP 6VFE0

E JAMES & CO CSBUNA-5/16/50 橡膠線丁納橡膠 5/16 英寸直徑 50 英尺

有現貨
貨號:AF2MEP 型號:CSBUNA-5/16/50交叉參考:6VFE0

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,733 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠線庫存
顏色黑色
直徑5機構/ 16“
硬度計70
總長:50ft。
材料良好
石油和汽油
溫度範圍-40至+250 F
拉伸強度1450 PSI
公差+/-。012“ RMA高精度
類別圓形

送貨信息:

船重(kg) 1.12
船高(厘米)5.08
船長(厘米)30.96
船寬(厘米)30.96
HS代碼4007000000
原產地US

產品型號

產品型號溫度範圍顏色直徑拉伸強度公差類別硬度計總長:價錢
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 橡膠線丁納橡膠 3/32 英寸 10 英尺 | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3/32-10-40度至250度黑色3機構/ 32“1450 PSI+/-。014“ RMA高精度方形7010ft。新台幣491元
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 橡膠線丁納橡膠 3/32 英寸 25 英尺 | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3/32-25-40度至250度黑色3機構/ 32“1450 PSI+/-。014“ RMA高精度方形7025ft。新台幣1,119元
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 橡膠線丁納橡膠 3/32 英寸 100 英尺 | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3/32-100-40度至250度黑色3機構/ 32“1450 PSI+/-。014“ RMA高精度方形70100ft。新台幣4,163元
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 橡膠線丁納橡膠 1/8 英寸 10 英尺 | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1/8-10-40度至250度黑色1機構/ 8“1450 PSI+/-。016“ RMA高精度方形7010ft。新台幣626元
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 橡膠線丁納橡膠 1/8 英寸 25 英尺 | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1/8-25-40度至250度黑色1機構/ 8“1450 PSI+/-。016“ RMA高精度方形7025ft。新台幣1,195元
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 橡膠線丁納橡膠 1/8 英寸 50 英尺 | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1/8-50-40度至250度黑色1機構/ 8“1450 PSI+/-。016“ RMA高精度方形7050ft。新台幣2,832元
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 橡膠線丁納橡膠 1/8 英寸 100 英尺 | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1/8-100-40度至250度黑色1機構/ 8“1450 PSI+/-。016“ RMA高精度方形70100ft。新台幣4,425元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO CSBUNA-5/16/50 橡膠線丁納橡膠 5/16 英寸直徑 50 英尺
新台幣2,733元 /單元