代頓除塵器
代頓集塵器用於改善產生大量灰塵的空間的空氣品質。這些兩級除塵器用於木工、金屬製造和食品加工應用,以提高空氣品質、保護工人並保持清潔和安全的工作環境...諷刺。讀
次數 | 型號 | 段落 | 交流電 | 分貝 | 類別 | 電壓 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 軟管直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400H55 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$31,626 | 詢價
|
B | 400H53 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$14,797 | 詢價
|
C | 467L27 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$58,119 | 詢價
|
D | 1RWB3 | 1 | 11 | 65 | 單級移動 | 115/230 | - | - | 4" | NT$19,639 | |
E | 3AA24 | 1 | 22 | 83 | 兩級中央 | 230 | - | 22至24“ | 7" | NT$88,549 | |
F | 3AA31 | 1 | 7.5 | 79 | 兩階段便攜式 | 115/230 | - | 18至19.5“ | 4" | NT$16,705 | |
G | 3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | 兩階段便攜式 | 115 / 230V AC | - | 22至24“ | 5" | NT$35,302 | |
H | 3AA28 | 1 | 16 | 86 | 單級移動 | 115/230 | 30加侖 | - | 4" | NT$23,843 | |
I | 3AA30 | 1 | 7.5 | 79 | 單級移動 | 115/230 | 40加侖 | - | 4" | NT$12,676 | |
G | 3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 兩階段便攜式三相 | 230 / 460V | - | 22至24“ | 6" | NT$32,749 | |
J | 3AA29 | 3 | 21 | 86 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | NT$139,314 | |
E | 3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | NT$79,191 | |
G | 3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | 兩階段便攜式 | 230/460 | - | 22至24“ | 5" | NT$22,977 | |
J | 3AA26 | 3 | 18 | 85 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | NT$110,442 |
集塵機
代頓集塵器旨在改善產生大量灰塵的空間的空氣質量。 它們由 1 相或 3 相交流真空電機供電,能夠產生氣流,功率分別高達 3200 CFM 和 10 HP。 兩級除塵器可以分離重顆粒和輕顆粒。 它們在排氣末端配備了5微米的集塵袋來捕獲灰塵。 這些收集器配有提手和 8 英尺長的電源線,便於攜帶。 有多種除塵器供您選擇,軟管直徑有 4、5、6 和 7 英寸。
工作機制
- 頓 3AA33折疊鼓:這種可折疊滾筒可與大多數除塵器一起使用,以改善除塵操作。
功能
- 這些集塵器由 1 相或 3 相交流電吸塵器馬達供電,能夠產生氣流,功率分別高達 3200 CFM 和 10 HP。
- 這些兩級除塵器可以輕鬆分離重顆粒和輕顆粒。
- 它們在排氣末端有一個 5 微米的集塵袋來捕捉灰塵。
- 這些收集器配有提把和 8 英尺長的電源線,方便攜帶。
兼容配件
- 頓 3AA33折疊鼓:這些可折疊滾筒與大多數除塵器一起使用,以改善除塵操作。
常问问题解答
這些代頓集塵器的滾筒容量是多少?
這些代頓集塵器的滾筒容量為 30 加侖。
這些代頓集塵器的電線長度是多少?
這些 Dayton 集塵器配有 8 英尺長的電線。
這些代頓除塵器的運作頻率是多少?
這些代頓集塵器的運作頻率為 60 Hz。
如何清潔和維護代頓集塵器?
- 斷開電源並穿戴安全裝備。
- 清理垃圾箱或垃圾袋。
- 拍打或吹掉灰塵,如果是一次性的則更換。
- 檢查是否損壞。
- 檢查並潤滑。
- 重新組裝並測試。
- 安排時間表。
- 請遵循製造商的說明。
選擇除塵器時應考慮哪些因素?
- 確定您要收集的灰塵類型。
- 計算所需的氣流和容量。
- 根據空氣品質需求選擇過濾器。
- 確保足夠的空間和通風。
- 考慮工作空間中的噪音水平。
- 評估維護的難易度。
- 採購和營運成本的預算。