項目 | 除塵器 |
交流電 | 14.5 |
分貝 | 83 |
鼓直徑 | 22至24“ |
鼓直徑 | 22年到24年 |
軟管直徑。 | 7" |
HP | 5 |
Hz | 60 |
最高 流 | 2600 CFM |
工作速度範圍(FPM) | 9450 |
段落 | 3 |
靜壓範圍(英寸) | 1.76年到12年 |
類別 | 兩級中央 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 165.15 |
船高(厘米) | 76.96 |
船長(厘米) | 118.87 |
船寬(厘米) | 75.95 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 段落 | 交流電 | 分貝 | 類別 | 電壓 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 軟管直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | 單級移動 | 115/230 | - | - | 4" | 新台幣19,639元 | ||
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | 兩階段便攜式 | 115 / 230V AC | - | 22至24“ | 5" | 新台幣35,302元 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | 兩階段便攜式 | 230/460 | - | 22至24“ | 5" | 新台幣22,977元 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 兩階段便攜式三相 | 230 / 460V | - | 22至24“ | 6" | 新台幣32,749元 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | 兩級中央 | 230 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣88,549元 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣110,442元 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | 單級移動 | 115/230 | 30加侖 | - | 4" | 新台幣23,843元 |