項目 | 除塵器 |
交流電 | 11 |
線長 | 8ft。 |
線型 | SJTW 5-15 3腳插頭 |
分貝 | 65 |
軟管直徑。 | 4" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
葉輪直徑 | 10.5輸入。 |
最高 流 | 660 CFM |
最高膠管長度 | 6英尺 |
工作速度範圍(FPM) | 6790至7970 +/- 10% |
總深度 | 29“ |
總高度 | 72“ |
總寬度 | 15“ |
段落 | 1 |
靜壓範圍(英寸) | 4年到8.5年 |
類別 | 單級移動 |
UPC | 190735146910 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 38.25 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 段落 | 交流電 | 分貝 | 類別 | 電壓 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 軟管直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | 兩階段便攜式 | 115 / 230V AC | - | 22至24“ | 5" | 新台幣35,302元 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | 兩階段便攜式 | 230/460 | - | 22至24“ | 5" | 新台幣22,977元 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 兩階段便攜式三相 | 230 / 460V | - | 22至24“ | 6" | 新台幣32,749元 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | 兩級中央 | 230 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣88,549元 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣79,191元 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣110,442元 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | 單級移動 | 115/230 | 30加侖 | - | 4" | 新台幣23,843元 |