項目 | 除塵器 |
安培 | 16 / 8A |
交流電 | 16/8 |
分貝 | 82 dBA |
鼓直徑 | 22至24“ |
鼓直徑 | 22年到24年 |
軟管直徑。 | 5" |
HP | 1 1/2 馬力 |
Hz | 60 |
最高 流 | 1100 CFM |
工作速度範圍 | 6900英尺/分 |
工作速度範圍(FPM) | 6900 |
段落 | 1 |
產品數據表 | Dayton-3aa17.pdf |
靜壓範圍(英寸) | 1.47“到7.3” |
類別 | 兩階段便攜式 |
UPC | 190735278635 |
電壓 | 115 / 230V AC |
船重(kg) | 37.7 |
船高(厘米) | 49.78 |
船長(厘米) | 78.99 |
船寬(厘米) | 65.79 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | CN |
A. 先進的過濾系統有效捕捉灰塵微粒,帶來更乾淨、更健康的空氣,進而促進更舒適、更有效率的環境。
答:CFM 代表立方英尺每分鐘,量化空調、暖氣和通風環境中的氣流。 在除塵方面,CFM 測量每分鐘從給定區域有效輸送的空氣量。
A. 過濾器清潔頻率取決於灰塵量和使用情況等因素。 監測過濾器之間的壓力差。 任何顯著增加都表示發生堵塞。 定期清潔可確保最佳性能。
A. 要確定粉塵負荷,請將進入除塵器的粉塵量(以磅/小時為單位)乘以 7000 粒/磅。 計算一小時內系統的總風量。 最後,將每小時的顆粒數除以每小時立方英尺的總空氣量,以獲得每立方英尺顆粒數的灰塵負荷。
A. 定期檢查密封件、墊圈和過濾器是否磨損或損壞。 根據需要清潔過濾器。 檢查馬達、風扇和電氣部件,並根據需要潤滑運動部件。
產品 | 型號 | 段落 | 交流電 | 分貝 | 類別 | 電壓 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 軟管直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | 單級移動 | 115/230 | - | - | 4" | 新台幣19,639元 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | 兩階段便攜式 | 230/460 | - | 22至24“ | 5" | 新台幣22,977元 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 兩階段便攜式三相 | 230 / 460V | - | 22至24“ | 6" | 新台幣32,749元 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | 兩級中央 | 230 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣88,549元 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣79,191元 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | 兩級中央 | 230/460 | - | 22至24“ | 7" | 新台幣110,442元 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | 單級移動 | 115/230 | 30加侖 | - | 4" | 新台幣23,843元 |