馬拉松電機 通用電機,三相,防滴,剛性底座
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 , 外殼類型: DP , 框架尺寸: 254T , 逆變器額定值: 是 ,IP等級: 12 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 , 電機子應用: 消防泵 , 電機類型: 3相 , 安裝類型: 剛性 ,NEMA 設計: B , 速度數: 1 , 方向: 橫式 , 階段: 3 , 迴轉: 順時針/逆時針 , 服務係數: 1.15 , 軸類型: 鍵控 、標準和批准: UL ,熱保護: 與機身相同顏色 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | Hz | 裝配 | 效率小組 | 絕緣級別 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第143章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | NT$28,028 | |
B | 第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | NT$20,639 | |
C | 第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 10 5機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | NT$26,727 | |
D | 第145章 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | NT$24,437 | |
E | 056T17D3301 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 8 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | NT$22,230 | |
F | 第449章 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75“ | 50度 | 高跟鞋 | NT$1,620,143 | |
G | 第326章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 22“ | 40度 | 一般申請 | NT$121,529 | |
H | 第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | B | - | 11.187“ | 40度 | 一般申請 | NT$32,586 | |
I | 056T17D3303 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 9 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | NT$25,336 | |
J | 第449章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | H | - | 39.5“ | 40度 | 一般申請 | NT$1,479,773 | |
K | 第184章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 11.375“ | 40度 | 一般申請 | NT$39,076 | |
L | 第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 11.25“ | 40度 | 一般申請 | NT$30,136 | |
M | 第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 10.25“ | 40度 | 一般申請 | NT$24,261 | |
N | 第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 11.187“ | 40度 | 一般申請 | NT$33,533 | |
O | 第143章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 9.75“ | 40度 | 一般申請 | NT$20,371 | |
P | 第254章 | 60 | F1(可進行F2修改) | - | F | 5.6 | - | - | - | NT$80,591 | |
Q | 第213章 | 60 | 僅F1 | - | F | 2.24 | - | - | - | NT$63,793 | |
R | 第145章 | 60 | 僅F1 | - | F | 1.49 | - | - | - | NT$43,248 | |
S | 第145章 | 60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 11.187“ | 40度 | 一般申請 | NT$27,429 | |
T | 第143章 | 60 | 僅F1 | - | F | 0.75 | - | - | - | NT$39,372 | |
P | 第254章 | 60 | F1(可進行F2修改) | - | F | 14.9 | - | - | - | NT$93,312 | |
U | 第284章 | 60 | 僅F1 | - | F | 18.7 | - | - | - | NT$46,240 | |
V | 第145章 | 60 | - | NEMA 高級版(R) | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | NT$27,519 | |
P | 第215章 | 60 | F1(可進行F2修改) | - | F | 3.7 | - | - | - | NT$74,197 | |
W | 第145章 | 60 | 僅F1 | - | F | 1.12 | - | - | - | NT$41,470 | |
X | 254TTDX16042 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | NT$87,894 |