項目 | 通用馬達 |
效率 | 企業排放佔全球 93.00% |
機箱類型 | DP |
框架材質 | 軋鋼 |
框架尺寸 | 254T |
滿載電流 | 42.5-38.0/18.9 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
IP等級 | 12 |
安裝類型 | 剛性 |
總長度 | 22.1000 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.6250 |
標準與批准 | UL |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 99.45 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 68.28 |
船寬(厘米) | 46.69 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | Hz | 裝配 | 效率小組 | 絕緣級別 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第449章 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75“ | 50度 | 高跟鞋 | 新台幣1,408,927元 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 8 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣25,098元 | ||
第145章 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣27,524元 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 9 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣25,293元 | ||
第143章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣32,138元 | ||
第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣22,236元 | ||
第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 11.187“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣37,872元 |