項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 449TS |
滿載電流 | 546 |
HP | 500 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 39.75“ |
最高 環境溫度。 | 50度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 消防泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 3575 |
速度數 | 1 |
總長度 | 44.5“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.375“ |
軸長 | 4.75“ |
軸類型 | 鍵控 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 1179 |
船高(厘米) | 79.2 |
船長(厘米) | 142.24 |
船寬(厘米) | 116.84 |
HS代碼 | 8501513040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Hz | 裝配 | 效率小組 | 絕緣級別 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17D3301 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 8 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣25,098元 | ||
第145章 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣27,524元 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 9 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣25,293元 | ||
第143章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣32,138元 | ||
第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣22,236元 | ||
第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 11.187“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣37,872元 | ||
第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | B | - | 11.187“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣36,082元 |