項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 145T |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 6-5.8/2.9 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 11.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1745 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 86.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13.625“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 18.55 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | Hz | 裝配 | 效率小組 | 絕緣級別 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第449章 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75“ | 50度 | 高跟鞋 | 新台幣1,408,927元 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 8 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣25,098元 | ||
第145章 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣27,524元 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | 標準 | B | - | 9 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣25,293元 | ||
第143章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣32,138元 | ||
第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣22,236元 | ||
第145章 | 50/60 | - | NEMA 高級版(R) | F | - | 11.187“ | 40度 | 一般申請 | 新台幣37,872元 |