項目 | 碗碟水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 10“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 14“ |
碗尺寸 | 18的“X 20” |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 14 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 3 |
站點數 | 2 |
總高度 | 44.5“ |
總長度 | 76“ |
總寬度 | 27“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 205.74 |
船寬(厘米) | 76.45 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 測量 | 孔數 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-16-2-18-SL | 16的“X 20” | 16 | 2 | 72.25“ | 27.5“ | 新台幣114,056元 | 詢價
|