項目 | 打撈鼓 |
封閉類型 | 鎖環 |
顏色 | 黃 |
墊片材料 | 發泡 |
頭型 | 開頭 |
內部Dia。 | 19“ |
負載能力 | 396磅。 |
材料 | 高密度聚乙烯 |
外直徑。 | 21.125“ |
總高度 | 28.5“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級流動性 | 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S |
聯合國評級穩固 | 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S |
體積 | 30加侖 |
容積 | 30加侖 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 3923900016 |
原產地 | US |