項目 | 鼓式溢漏池 |
顏色 | 黃 |
身高 | 6.5“ |
總長: | 51.5“ |
負載能力 | 5000磅。 |
材料 | 聚乙烯 |
鼓數 | 2 |
洩漏量 | 34加侖 |
信號寬度 | 26.25“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 133.35 |
船寬(厘米) | 134.62 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
答:5000 磅。
A. 根據 EPA 和 SPCC 標準,洩漏控制系統必須能夠容納至少 10% 的容器容積。
A. 洩漏控制系統可防止由石油、化學品或其他危險物質引起的事故、疾病和不安全的工作條件。
答:它的溢出容量為 34 加侖。尋找具有更高容量的桶溢漏控制盆的客戶可以選擇 Eagle 1638 安全殼盆 具有 66 加侖的溢出能力。