認真 534248g1 |螺柱 B7 普通 1-8x7-1/2 - Pk10 | 4 年 6 | Raptor Supplies 台灣
EARNEST 534248G1 螺柱,B7 普通,1-8 螺紋尺寸,7-1/2 英吋長度,10 件 | AE2NWY 4YRZ6

EARNEST 534248G1 螺紋螺柱,B7 普通,1-8 螺紋尺寸,7-1/2 英寸長,10Pk

有現貨
貨號:AE2NWY 型號:534248G1交叉參考:4YRZ6

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,710 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目全螺紋螺柱
課程2A
樸素
B7
材料B7合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
總長度7.5“
洛氏硬度C35
溫度。 範圍高達1100 F
螺紋方向右手
螺紋尺寸1-8
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 6.32
船高(厘米)10.8
船長(厘米)24.13
船寬(厘米)12.7
HS代碼7318155051
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EARNEST 534248G1 螺紋螺柱,B7 普通,1-8 螺紋尺寸,7-1/2 英寸長,10Pk
新台幣2,710元 /盒