項目 | 液壓馬達 |
移位 | 14.1銅 英寸/轉 |
法蘭座 | 2螺栓,3.25“飛行員 |
身高 | 3.31“ |
總長: | 6.2“ |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 180 F |
最高 轉速 | 243 |
Min.最小Oil Viscosity油粘度 | 100不銹鋼 |
端口螺紋 | 1 / 2-14 NPTF |
端口類型 | 側 |
壓力等級 | 2000 PSI |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 1.75“ |
軸類型 | 鍵控 |
信號寬度 | 3.31“ |
船重(kg) | 6.28 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8412298015 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 身高 | 總長: | 最高 轉速 | 壓力等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1037 | 11.3銅 英寸/轉 | 5.17“ | 6.2“ | 304 | 1600 PSI | 5.17“ | 新台幣29,783元 | |
101-1038 | 14.1銅 英寸/轉 | 5.17“ | 6.2“ | 243 | 1450 PSI | 5.17“ | 新台幣29,483元 | |
101-1039 | 17.9銅 英寸/轉 | 5.17“ | 6.54“ | 192 | 1350 PSI | 5.17“ | 新台幣31,043元 | |
101-1013 | 11.3銅 英寸/轉 | 3.31“ | 6.2“ | 304 | 1600 PSI | 3.31“ | 新台幣25,157元 | |
101-1014 | 14.1銅 英寸/轉 | 3.31“ | 6.2“ | 243 | 1450 PSI | 3.31“ | 新台幣28,965元 | |
101-1015 | 17.9銅 英寸/轉 | 3.31“ | 6.54“ | 192 | 1350 PSI | 3.31“ | 新台幣32,552元 | |
101-1001 | 2.8銅 英寸/轉 | 3.31“ | 5.45“ | 969 | 2400 PSI | 3.31“ | 新台幣22,082元 |