KERN AND SOHN HCB 系列吊秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼高度: 153 mm , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 穩定時間: 2秒。 , 單位: 公斤,磅,N
次數 | 型號 | 外殼尺寸 | 外殼長度 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 六氯代苯0.5T-3 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-2 公斤 | NT$8,373 | |
B | 六氯苯 100K200 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.4 公斤 | NT$4,284 | |
C | 六氯苯 50K100 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.2 公斤 | NT$3,894 | |
D | 六氯苯 99K50 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.1 公斤 | NT$4,284 | |
E | 六氯苯 200K100 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.2 公斤 | NT$5,062 | |
F | 六氯苯 200K500 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-1 公斤 | NT$4,089 | |
G | 六氯苯 20K10 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/- 20克 | NT$4,673 | |
H | 六氯苯 50K20 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.04 公斤 | NT$5,062 | |
I | 六氯代苯1T-3 | 點¯x82 48 153毫米× | 48 mm | +/-4 公斤 | NT$10,904 |
HCB系列吊秤
Kern & Sohn 懸掛式 HCB 系列吊秤非常適合精確測量農業、漁業、製造和物流等行業的懸浮質量。 這些吊秤配有易於讀數的 LCD 屏幕,外殼高度為 153 毫米,可方便地存放在低頭空間中。 這些吊秤可在最大環境濕度為 80%、環境溫度為 35°C 的環境中運行。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 移液器
- 庫存車
- 非通風式屋頂路緣
- 交流電流分線器
- 臨時緊急避難所
- 機械切割工具
- 螺栓
- 暖通空調控制
- 資料記錄
- 鋼絲布
- CONDOR 防震手套,豬皮皮革手掌
- KIPP 1 / 4-20螺紋尺寸拉桿
- DAYTON 皮帶驅動軸流式風扇,葉片直徑 21 英寸
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 醫院級雙工插座,2 極,20A,125V
- CHAINFLEX CF6控制電纜,最大9 A
- THOMAS & BETTS HS16 系列收縮管
- MASTER MAGNETICS 磁帶分配器補充卷
- LINN GEAR B 型鏈輪,160 鏈條
- MEMPHIS GLOVE 忍者珊瑚工作手套
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,MSFS 單級減速改進型蝸輪減速機