項目 | 懸掛餘額 |
電池 | 3 x 1.5V AA |
備用電池 | 300小時。 |
錶殼寬度 | 82mm |
位數 | 12mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 5Hz |
外殼尺寸 | 點¯x82 43 153毫米× |
房屋高度 | 153 mm |
外殼長度 | 43 mm |
線性 | +/- 20克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-hcb-20k10.pdf |
可讀性 | 10g |
重現性 | 10g |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤,磅,N |
稱量容量 | 20kg |
船重(kg) | 0.87 |
船高(厘米) | 8.5 |
船長(厘米) | 15.2 |
船寬(厘米) | 21.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 外殼長度 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
六氯代苯0.5T-3 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-2 公斤 | 新台幣8,373元 | ||
六氯苯 100K200 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.4 公斤 | 新台幣4,284元 | ||
六氯代苯1T-3 | 點¯x82 48 153毫米× | 48 mm | +/-4 公斤 | 新台幣10,904元 | ||
六氯苯 200K100 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.2 公斤 | 新台幣5,062元 | ||
六氯苯 200K500 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-1 公斤 | 新台幣4,089元 | ||
六氯苯 50K100 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.2 公斤 | 新台幣3,894元 | ||
六氯苯 50K20 | 點¯x82 43 153毫米× | 43 mm | +/-0.04 公斤 | 新台幣5,062元 |