項目 | 液壓軟管接頭 |
連接類型 | 易碎 |
破折號 | 8 |
完 | 鋅,三價鉻酸鹽 |
配件材料 | 碳素鋼 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 2.67 |
螺紋尺寸 | 13 / 16“-16 |
螺紋類型 | 女ORS |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.51 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 破折號 | 內部Dia。 | 總長: | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BA16MP12 | 12 | 3機構/ 4“ | 2.8“ | 1“ -11-1 / 2 | 男性NPT | 新台幣217元 | ||
1BA12MP16 | 16 | 1" | 3.02 | 3 / 4“-14 | 男性NPT | 新台幣219元 | ||
1BA10FJ12 | 12 | 3機構/ 4“ | 2.81 | 7 / 8“-14 | 女JIC | 新台幣201元 | ||
1BA8FJC8 | 8 | 1機構/ 2“ | 2.87 | 3 / 4“-16 | 女JIC | 新台幣443元 | ||
1BA16FRC16 | 16 | 1" | 4.22 | 1-7 / 16“ -12 | 女ORS | 新台幣503元 | ||
1BA8MR8 | 8 | 1機構/ 2“ | 2.3“ | 13 / 16“-16 | 男性ORB | - | 詢價
| |
1AV20FR20 | 20 | 1.25“ | 4.07 | 1-11 / 16“ -12 | 女ORS | 新台幣6,278元 |