項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 3 / 4-14 |
轉接器類型 | 直行 |
完 | 樸素 |
配件材料 | 316不銹鋼 |
總長: | 1.85“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 5000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
UPC | 212725263732 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | CN |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 配件材料 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J10CBO | 直行 | 樸素 | 316不銹鋼 | 1.89“ | 7 / 8-14 | 3000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,726元 | |
J12CBO | 直行 | 樸素 | 316不銹鋼 | 2.06“ | 1-1/16-12 | 3000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣2,475元 | |
J4-4CBO | 直行 | 樸素 | 316不銹鋼 | 1.42“ | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,223元 | |
J4CBO | 直行 | 樸素 | 316不銹鋼 | 1.22“ | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣570元 | |
J5-4CBO | 直行 | 樸素 | 316不銹鋼 | 1.42“ | 1 / 2-20 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣876元 | |
J6-6CBO | 直行 | 樸素 | 316不銹鋼 | 1.43“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣862元 | |
J6CBO | 直行 | 樸素 | 316不銹鋼 | 1.43“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣780元 |