項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 工會 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 2.16“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 1-1/16-12 |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋類型 | 馬累JIC到馬累JIC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027-10 - 10S | 工會 | 三價鉻鋅 | 1.88“ | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣352元 | |
2027-16 - 16S | 工會 | 三價鉻鋅 | 2.25“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣685元 | |
2027-4 - 4S | 工會 | 三價鉻鋅 | 1.37“ | 7 / 16-20 | 3500 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣143元 | |
2027-6 - 6S | 工會 | 三價鉻鋅 | 1.41“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣169元 | |
2027-8 - 8S | 工會 | 三價鉻鋅 | 1.62“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣231元 | |
2027-6 - 4S | 直行 | 三價鉻鋅 | 1.4“ | 9/16-18 x 7/16-20 | 7000 PSI | 男性JIC | 新台幣267元 | |
2027-8 - 6S | 直行 | 三價鉻鋅 | 1.52“ | 3/4-16 x 9/16-18 | 6000 PSI | 男性JIC | 新台幣286元 |