項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 2.14 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 4“-18 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 2“-20 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 男性NPT |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | KR |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 2.1“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣557元 | |
2030-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 2.12“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣408元 | |
2030-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 2.12“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣683元 | |
2030-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 2.66“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣768元 | |
2030-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 3.32“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,137元 | |
2030-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 3.62“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,709元 | |
2030-2 - 4S | 三價鉻酸鋅 | 1.66 | - | 5000 | 男性NPT | 新台幣764元 |