伊頓 2030 系列 T 形/Y 適配器
篩選
適配器類型: T恤 , 配件材質: 鐵件
次數 | 型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2030-4 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 2.14 | - | 5000 | 男性NPT | NT$2,490 | |
A | 2030-6 - 8S | 三價鉻酸鋅 | 2.47 | - | 4000 | 男性NPT | NT$1,143 | |
A | 2030-2 - 4S | 三價鉻酸鋅 | 1.66 | - | 5000 | 男性NPT | NT$764 | |
A | 2030-8 - 10S | 三價鉻酸鋅 | 2.92 | - | 3000 | 男性NPT | NT$1,343 | |
A | 2030-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 3.32“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$1,137 | |
A | 2030-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 2.1“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$557 | |
A | 2030-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 2.12“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$408 | |
A | 2030-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 2.12“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$683 | |
A | 2030-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 2.66“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$768 | |
A | 2030-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 3.62“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$1,709 |