項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1 / 8-27 |
轉接器類型 | 直行 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
適合尺寸 | 1 / 8-27 NPSM |
總長: | 0.94“ |
最高 工作壓力 | 6000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 |
UPC | 678146050014 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 適合尺寸 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 3 / 4-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.73“ | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣530元 | |
2045-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 1-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 2" | 3000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣808元 | |
2045-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1 / 4-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.25“ | 5000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣211元 | |
2045-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 3 / 8-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.31“ | 4000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣286元 | |
2045-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.61“ | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣350元 | |
2045-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 2.08“ | 2000 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣1,586元 | |
2045-24 - 24S | 三價鉻鋅 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 2.2“ | 1500 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣1,889元 |