扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON 2045-32-32S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AD9XXZ 4VRD1

EATON 2045-32-32S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼

有現貨
貨號:AD9XXZ 型號:2045-32-32S交叉參考:4VRD1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,485 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓軟管適配器
(M)NPT尺寸(英寸)2-11-1 / 2
轉接器類型直行
三價鉻鋅
配件材料鐵件
適合尺寸2-11-1 / 2 NPSM
總長:2.39“
最高 工作壓力1500 PSI
螺紋類型男性NPT為女性NPSM

送貨信息:

船重(kg) 0.8
船高(厘米)7.62
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)7.62
HS代碼7307995045
原產地US

產品型號

產品型號適合尺寸項目總長:最高 工作壓力螺紋類型價錢
EATON 2045-12-12S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AB9TKG 2F365 2045-12 - 12S三價鉻鋅3 / 4-14 NPSM液壓軟管適配器1.73“3500 PSI男性NPT轉換為女性NPSM旋轉新台幣612元
EATON 2045-16-16S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AB9TKH 2F367 2045-16 - 16S三價鉻鋅1-11-1 / 2 NPSM液壓軟管適配器2"3000 PSI男性NPT轉換為女性NPSM旋轉新台幣932元
EATON 2045-2-2S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AB9TKJ 2F369 2045-2 - 2S三價鉻鋅1 / 8-27 NPSM液壓軟管適配器0.94“6000 PSI男性NPT轉換為女性NPSM旋轉新台幣263元
EATON 2045-4-4S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AB9TKK 2F373 2045-4 - 4S三價鉻鋅1 / 4-18 NPSM液壓軟管適配器1.25“5000 PSI男性NPT轉換為女性NPSM旋轉新台幣244元
EATON 2045-6-6S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AB9TKL 2F375 2045-6 - 6S三價鉻鋅3 / 8-18 NPSM液壓軟管適配器1.31“4000 PSI男性NPT轉換為女性NPSM旋轉新台幣300元
EATON 2045-8-8S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AB9TKM 2F377 2045-8 - 8S三價鉻鋅1 / 2-14 NPSM液壓軟管適配器1.61“3500 PSI男性NPT轉換為女性NPSM旋轉新台幣404元
EATON 2045-20-20S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼 | AD9XXX 4VRC8 2045-20 - 20S三價鉻鋅1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM液壓軟管適配器2.08“2000 PSI男性NPT為女性NPSM新台幣1,601元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON 2045-32-32S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Nptf 外螺紋碳鋼
新台幣4,485元 /單元