項目 | 管螺紋軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.58 |
男性ORS尺寸(英寸) | 3 / 8“-18 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 2“-14 |
最高 工作壓力 | 4000 |
螺紋類型 | 女NPSM |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 適合尺寸 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 3 / 4-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.73“ | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣612元 | |
2045-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 1-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 2" | 3000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣932元 | |
2045-2 - 2S | 三價鉻鋅 | 1 / 8-27 NPSM | 液壓軟管適配器 | 0.94“ | 6000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣263元 | |
2045-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1 / 4-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.25“ | 5000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣244元 | |
2045-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 3 / 8-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.31“ | 4000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣300元 | |
2045-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.61“ | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣404元 | |
2045-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 2.08“ | 2000 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣1,601元 |