項目 | 管螺紋軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.03 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 女NPSM |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 適合尺寸 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2047-12 - 12S | 彎頭內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 3 / 4-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.19“ | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣1,494元 | |
2047-4 - 4S | 彎頭內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 1 / 4-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 0.78“ | 5000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣608元 | |
2047-6 - 6S | 彎頭內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 3 / 8-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 0.94“ | 4000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣572元 | |
2047-8 - 8S | 彎頭內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1" | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣674元 | |
2047-16 - 16S | 90度肘 | 三價鉻鋅 | 1-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 3.06“ | 3000 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣2,495元 | |
2047-20 - 20S | 90度肘 | 三價鉻鋅 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 3.64“ | 2000 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣2,687元 | |
2047-24 - 24S | 90度肘 | 三價鉻鋅 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 4.04“ | 1500 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣3,613元 |