項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 3 / 8-18 |
轉接器類型 | 彎頭內管旋轉 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
適合尺寸 | 3 / 8-18 NPSM |
總長: | 0.94“ |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 適合尺寸 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2047-12 - 12S | 彎頭內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 3 / 4-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.19“ | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣1,295元 | |
2047-4 - 4S | 彎頭內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 1 / 4-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 0.78“ | 5000 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣578元 | |
2047-8 - 8S | 彎頭內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1" | 3500 PSI | 男性NPT轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣585元 | |
2047-16 - 16S | 90度肘 | 三價鉻鋅 | 1-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 3.06“ | 3000 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣2,163元 | |
2047-20 - 20S | 90度肘 | 三價鉻鋅 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 3.64“ | 2000 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣2,717元 | |
2047-24 - 24S | 90度肘 | 三價鉻鋅 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 4.04“ | 1500 PSI | 男性NPT為女性NPSM | 新台幣3,609元 | |
2047-2 - 2S | - | 三價鉻酸鋅 | - | 管螺紋軟管適配器 | 1.03 | 5000 | 女NPSM | 新台幣419元 |