項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.45“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋類型 | 馬累SAE轉馬累JIC |
UPC | 678146051097 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062-10 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.71“ | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣923元 | |
2062-10 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.5“ | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣909元 | |
2062-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.94“ | 1-1/16-12 | 3500 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣1,123元 | |
2062-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.03“ | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣486元 | |
2062-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.25“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣674元 | |
2062-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.32“ | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣807元 | |
2062-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.54“ | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣1,204元 |