項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
適合尺寸 | 3 / 4-14 NPSM |
總長: | 1.97“ |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1-1/16-12 |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 男性ORB轉換為女性NPSM |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 適合尺寸 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2068-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1 / 4-18 NPSM | 1.16“ | 5000 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣1,260元 | |
2068-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 3 / 8-18 NPSM | 1.35“ | 4000 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣967元 | |
2068-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 1.67“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣1,632元 | |
2068-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 1.51“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣1,020元 | |
2068-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 1-11-1 / 2 NPSM | 2.12“ | 3000 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣3,366元 | |
2068-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 2.5“ | 2000 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣3,782元 | |
2068-4 - 6S | 三價鉻酸鋅 | - | 1.25“ | 5000 | 女NPSM | 新台幣934元 |