扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON 2068-4-4S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AD9YDY 4VRX3

EATON 2068-4-4S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼

有現貨
貨號:AD9YDY 型號:2068-4-4S交叉參考:4VRX3

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,260 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓軟管適配器
轉接器類型90度肘
三價鉻鋅
配件材料鐵件
適合尺寸1 / 4-18 NPSM
總長:1.16“
外螺紋SAE尺寸(英寸)7 / 16-20
最高 工作壓力5000 PSI
螺紋類型男性ORB轉換為女性NPSM

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)2.54
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307929000
原產地US

產品型號

產品型號適合尺寸總長:最高 工作壓力螺紋類型價錢
EATON 2068-6-6S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AD9YDZ 4VRX4 2068-6 - 6S三價鉻鋅3 / 8-18 NPSM1.35“4000 PSI男性ORB轉換為女性NPSM新台幣967元
EATON 2068-8-10S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AD9YEA 4VRX5 2068-8 - 10S三價鉻鋅1 / 2-14 NPSM1.67“3500 PSI男性ORB轉換為女性NPSM新台幣1,632元
EATON 2068-8-8S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AD9YEB 4VRX6 2068-8 - 8S三價鉻鋅1 / 2-14 NPSM1.51“3500 PSI男性ORB轉換為女性NPSM新台幣1,020元
EATON 2068-12-12S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AD9YEC 4VRX7 2068-12 - 12S三價鉻鋅3 / 4-14 NPSM1.97“3500 PSI男性ORB轉換為女性NPSM新台幣2,086元
EATON 2068-16-16S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AD9YED 4VRX8 2068-16 - 16S三價鉻鋅1-11-1 / 2 NPSM2.12“3000 PSI男性ORB轉換為女性NPSM新台幣3,366元
EATON 2068-20-20S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AD9YEE 4VRX9 2068-20 - 20S三價鉻鋅1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM2.5“2000 PSI男性ORB轉換為女性NPSM新台幣3,782元
EATON 2068-4-6S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼 | AH8RNX 38YP74 2068-4 - 6S三價鉻酸鋅-1.25“5000女NPSM新台幣934元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON 2068-4-4S 液壓軟管適配器,Npsm 內螺紋 Sae Orb 外螺紋碳鋼
新台幣1,260元 /單元