項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 1-11-1 / 2 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1-11-1 / 2 |
轉接器類型 | 90度街彎頭 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.97“ |
最高 工作壓力 | 2500 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT女性NPT |
UPC | 678146052322 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2089-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.69“ | 3000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣1,322元 | |
2089-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.11“ | 4500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣467元 | |
2089-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.23“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣557元 | |
2089-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.47“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣745元 | |
2089-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 2.38“ | 2000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣3,171元 | |
2089-2 - 2S | 三價鉻酸鋅 | 管螺紋軟管適配器 | 0.78 | 5000 | 男性NPT | 新台幣348元 | |
2089-2 - 4S | 三價鉻酸鋅 | 管螺紋軟管適配器 | 0.9 | 5000 | 男性NPT | 新台幣793元 |