項目 | 管螺紋軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 0.9 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 4“-18 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 男性NPT |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2089-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.69“ | 3000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣1,311元 | |
2089-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.11“ | 4500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣470元 | |
2089-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.23“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣560元 | |
2089-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.47“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣749元 | |
2089-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.97“ | 2500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣1,651元 | |
2089-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 2.38“ | 2000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣3,121元 | |
2089-2 - 2S | 三價鉻酸鋅 | 管螺紋軟管適配器 | 0.78 | 5000 | 男性NPT | 新台幣354元 |