項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.32 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 女NPT |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 配件材料 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2090-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 0.88“ | 4500 PSI | 新台幣867元 | |
2090-6 - 6S | 三價鉻酸鋅 | 碳素鋼 | 1.02“ | 3500 PSI | 新台幣796元 | |
2090-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.23“ | 3500 PSI | 新台幣1,876元 | |
2090-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.36“ | 3000 PSI | 新台幣1,617元 | |
2090-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.62“ | 2500 PSI | 新台幣2,633元 | |
2090-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.7“ | 2000 PSI | 新台幣4,653元 |