項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 1 / 2-14 |
轉接器類型 | NPT T卹 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.23“ |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 女NPT |
UPC | 678146052445 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | KR |
型號 | 完 | 配件材料 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2090-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 0.88“ | 4500 PSI | 新台幣751元 | |
2090-6 - 6S | 三價鉻酸鋅 | 碳素鋼 | 1.02“ | 3500 PSI | 新台幣803元 | |
2090-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.36“ | 3000 PSI | 新台幣1,402元 | |
2090-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.62“ | 2500 PSI | 新台幣2,652元 | |
2090-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.7“ | 2000 PSI | 新台幣4,575元 | |
2090-2 - 2S | 三價鉻酸鋅 | - | 1.32 | 5000 | 新台幣1,095元 |