項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 1 / 4-18 |
轉接器類型 | NPT聯軸器 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.13“ |
最高 工作壓力 | 4500 PSI |
螺紋類型 | 女NPT轉女NPT |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096-6S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 3500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣446元 | |
2096-8S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 3500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣680元 | |
2096-12S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.53“ | 3000 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣896元 | |
2096-16S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.89“ | 2500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,350元 | |
2096-20S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.93“ | 2000 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,799元 | |
2096-8 - 4S | 耦合 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.7“ | 3500 PSI | 女NPT | 新台幣330元 | |
2096-8 - 6S | 耦合 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.7“ | 3500 PSI | 女NPT | 新台幣421元 |