項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 1-1/4 - 11-1/2 |
轉接器類型 | NPT聯軸器 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.93“ |
最高 工作壓力 | 2000 PSI |
螺紋類型 | 女NPT轉女NPT |
UPC | 678146052582 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096-4S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 4500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣289元 | |
2096-6S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 3500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣393元 | |
2096-8S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 3500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣598元 | |
2096-12S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.53“ | 3000 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣792元 | |
2096-16S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.89“ | 2500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,350元 | |
2096-8 - 4S | 耦合 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.7“ | 3500 PSI | 女NPT | 新台幣286元 | |
2096-8 - 6S | 耦合 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.7“ | 3500 PSI | 女NPT | 新台幣404元 |