項目 | 螺帽 |
轉接器類型 | 帽 |
女JIC尺寸(英寸) | 7 / 8-14 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 0.84“ |
最高 工作壓力 | 3000 PSI |
螺紋類型 | 女JIC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210292-12S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.91“ | 3000 PSI | 新台幣409元 | |
210292-16S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 1.02“ | 3000 PSI | 新台幣543元 | |
210292-4S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.59“ | 5000 PSI | 新台幣134元 | |
210292-6S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.62“ | 4000 PSI | 新台幣160元 | |
210292-8S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.75“ | 4000 PSI | 新台幣212元 | |
210292-14S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1" | 2500 | 新台幣431元 |