項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1" |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-11 / 16“ -12 |
最高 工作壓力 | 2500 |
螺紋類型 | 女JIC |
UPC | 094726956635 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 4.06 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210292-10S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.84“ | 3000 PSI | 新台幣282元 | |
210292-12S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.91“ | 3000 PSI | 新台幣407元 | |
210292-16S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 1.02“ | 3000 PSI | 新台幣543元 | |
210292-4S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.59“ | 5000 PSI | 新台幣133元 | |
210292-6S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.62“ | 4000 PSI | 新台幣159元 | |
210292-8S | 三價鉻鋅 | 螺帽 | 0.75“ | 4000 PSI | 新台幣212元 |